| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O PROTETIVO AGRÍCOLA é um protetivo anticorrosivo para partes externas de máquinas e implementos agrícolas. O produto é líquido, portanto penetra com maior facilidade nos pequenos espaços. Após aplicado, forma uma película cerosa semissecativa e levemente brilhante, que protege externamente de maneira eficaz todos os equipamentos agrícolas da ação agressiva do ambiente, intempéries e problemas de corrosão causados pelo contato com adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas em geral. Possui longa duração, por ser resistente à água e chuva.
Características:
- Proteção efetiva contra corrosão ocasionada por adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas;
- Acabamento ceroso e brilhante;
- Fácil aplicação;
- Alto poder de penetração;
- Alta durabilidade da aplicação.
Aplicações:
- Partes externas de máquinas e implementos agrícolas como: tratores, colheitadeiras, arados, ceifadeiras, semeadoras, veículos de terraplanagem. Modo de usar ;
- Certifique-se de que a superfície a ser aplicada esteja limpa, seca e isenta de poeira ou fuligem;
- Aplique o produto puro, com o auxílio de um pincel ou pistola de pulverização;
- Aguarde a secagem e a formação da película protetora;
- A secagem parcial dá-se em 6 horas. Recomendamos que aguarde a secagem total de 24 horas para utilização do equipamento;
- Se houver a necessidade de remover o produto, utilize solventes comuns como querosene.
Principais Vantagens:
- Aumenta a vida útil do maquinário;
- Fácil visualização do local de aplicação;
- Não requer ferramentas ou equipamentos específicos para ser aplicado;
- Produto líquido;
- Não sai com água, chuva ou defensivos agrícolas.
O PROTETIVO AGRÍCOLA é um protetivo anticorrosivo para partes externas de máquinas e implementos agrícolas. O produto é líquido, portanto penetra com maior facilidade nos pequenos espaços. Após aplicado, forma uma película cerosa semissecativa e levemente brilhante, que protege externamente de maneira eficaz todos os equipamentos agrícolas da ação agressiva do ambiente, intempéries e problemas de corrosão causados pelo contato com adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas em geral. Possui longa duração, por ser resistente à água e chuva.
Características:
- Proteção efetiva contra corrosão ocasionada por adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas;
- Acabamento ceroso e brilhante;
- Fácil aplicação;
- Alto poder de penetração;
- Alta durabilidade da aplicação.
Aplicações:
- Partes externas de máquinas e implementos agrícolas como: tratores, colheitadeiras, arados, ceifadeiras, semeadoras, veículos de terraplanagem. Modo de usar ;
- Certifique-se de que a superfície a ser aplicada esteja limpa, seca e isenta de poeira ou fuligem;
- Aplique o produto puro, com o auxílio de um pincel ou pistola de pulverização;
- Aguarde a secagem e a formação da película protetora;
- A secagem parcial dá-se em 6 horas. Recomendamos que aguarde a secagem total de 24 horas para utilização do equipamento;
- Se houver a necessidade de remover o produto, utilize solventes comuns como querosene.
Principais Vantagens:
- Aumenta a vida útil do maquinário;
- Fácil visualização do local de aplicação;
- Não requer ferramentas ou equipamentos específicos para ser aplicado;
- Produto líquido;
- Não sai com água, chuva ou defensivos agrícolas.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0893150212 |
| Cor | Castanho |
| Embalagem | 20L |
| Ponto de Fulgor | 40°C (em vaso aberto) |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Estado Físico | Líquido |
| Código de barras | 4062856078158 |