| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O MS Polímero 40 é um adesivo e selante monocomponente à base de polímero MS de alta performance, proporcionando alta elasticidade, resistência a grandes cargas, aos raios UV, perfeito para colagens e vedações em vários tipos de substratos (lisos e porosos). Recomendado para: construção civil, engenharia, construção naval, indústria automobilística, entre outros. Pode ser aplicado em áreas internas e externas. MS Polímero 40 combina um forte poder de colagem com alta elasticidade e vedação perfeita.
Características:
- Elevado poder de aderência em uma variedade de substratos porosos e não porosos, como: ;
- PVC;
- Madeira;
- MDF;
- Concreto, alvenaria, telhas e tijolos;
- Pedra natural;
- Vidro, vidro laminado;
- Cerâmica e porcelanato;
- Alumínio, aço, aço inox, zinco, etc;
- Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química;
- Excelente propriedades físicas e mecânicas;
- Perfeita adesão sem o uso de primer em diversos substratos lisos e porosos, mesmo em superfícies úmidas;
- Não escorre quando aplicado na vertical e não elimina óleo que ocasiona manchamento;
- Sem cheiro;
- Alta resistência a choque térmico;
- Elevada resistência a intempéries (agentes climáticos, UV e Ozônio);
- Baixo VOC, não possui solventes e isocianatos;
- Aceita aplicação de pinturas posteriores e verniz poliuretano (recomenda-se a realização de teste preliminar)
Aplicações:
- É utilizado como selante em diversos tipos de aplicações, tais como: tubulações, portas, janelas, calhas, rufos, dutos, toldos e telhados;
- Acabamentos e rejuntamentos em geral;
- Vedação de vidros e esquadrias de alumínio;
- Juntas de movimentação em pisos, rodapés e paredes;
- Juntas de dilatação vertical e horizontal para estruturas ou painéis pré-fabricados em concreto com movimentação de até 25%;
- Juntas de vedação para granito, madeira, concreto e superfícies metálicas.
Principais Vantagens:
- Flexível e resistente a raios U.V;
- Aplicável em superfícies úmidas;
- Não corrosivo em metais;
- Aceita pintura;
- Não mancha.
O MS Polímero 40 é um adesivo e selante monocomponente à base de polímero MS de alta performance, proporcionando alta elasticidade, resistência a grandes cargas, aos raios UV, perfeito para colagens e vedações em vários tipos de substratos (lisos e porosos). Recomendado para: construção civil, engenharia, construção naval, indústria automobilística, entre outros. Pode ser aplicado em áreas internas e externas. MS Polímero 40 combina um forte poder de colagem com alta elasticidade e vedação perfeita.
Características:
- Elevado poder de aderência em uma variedade de substratos porosos e não porosos, como: ;
- PVC;
- Madeira;
- MDF;
- Concreto, alvenaria, telhas e tijolos;
- Pedra natural;
- Vidro, vidro laminado;
- Cerâmica e porcelanato;
- Alumínio, aço, aço inox, zinco, etc;
- Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química;
- Excelente propriedades físicas e mecânicas;
- Perfeita adesão sem o uso de primer em diversos substratos lisos e porosos, mesmo em superfícies úmidas;
- Não escorre quando aplicado na vertical e não elimina óleo que ocasiona manchamento;
- Sem cheiro;
- Alta resistência a choque térmico;
- Elevada resistência a intempéries (agentes climáticos, UV e Ozônio);
- Baixo VOC, não possui solventes e isocianatos;
- Aceita aplicação de pinturas posteriores e verniz poliuretano (recomenda-se a realização de teste preliminar)
Aplicações:
- É utilizado como selante em diversos tipos de aplicações, tais como: tubulações, portas, janelas, calhas, rufos, dutos, toldos e telhados;
- Acabamentos e rejuntamentos em geral;
- Vedação de vidros e esquadrias de alumínio;
- Juntas de movimentação em pisos, rodapés e paredes;
- Juntas de dilatação vertical e horizontal para estruturas ou painéis pré-fabricados em concreto com movimentação de até 25%;
- Juntas de vedação para granito, madeira, concreto e superfícies metálicas.
Principais Vantagens:
- Flexível e resistente a raios U.V;
- Aplicável em superfícies úmidas;
- Não corrosivo em metais;
- Aceita pintura;
- Não mancha.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0892100261 |
| Temperatura de Trabalho | -40 a 80°C |
| Formação de Pele | 20 a 60 min |
| Dureza | +- 5 (shore A) |
| Adesão | Coesia (vidro) |
| Tensão de Ruptura | 1,0 MPa |
| Módulos | 0,40 máx. |
| Escorrimento | < 2 mm |
| Alongamento à Ruptura | 250 % (aprox.) |
| Composições | Embalagem com 1 Unidade |
| Código de barras | 7891799449087 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |