Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0893556500 Copiado!

Limpa Radiador Biodegradável 500ml - Wurth - 0893556500 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth Varejo SP

Origem: Cotia - SP

R$ 41,14 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Limpa Radiador Biodegradável 500ml - Wurth - 0893556500 - Unitário
Limpa Radiador Biodegradável 500ml - Wurth - 0893556500 - Unitário R$ 41,14
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Limpa Radiador Biodegradável é um desincrustaste para limpeza de dutos do sistema de arrefecimento, deixando-os livre de resíduos de óleo, ferrugem e crostas formadas pelos sais presentes no sistema. Promove uma rápida limpeza, evitando danos ao motor.

Características:

- Aplicação prática;
- Limpa todo o sistema em apenas 30 minutos em veículos leves e 50 minutos em veículos pesados;
- Não contem ácidos corrosivos: não ataca componentes metálicos do sistema de arrefecimento;
- Produto biodegradável: não agride o meio ambiente;
- Não inflamável.

Aplicações:

- Todos os tipos de radiadores automotivos, cargo, moto e motores estacionários.

Principais Vantagens:

- Limpeza rápida e eficaz;
- Não prejudica ferro, aço, alumínio, cobre, soldas e borracha;
- Não precisa ser neutralizado;
- Evita entupimento das pequenas passagens do radiador.
Marca Wurth
Código do Produto 0893556500
Densidade 1,00 g/cm³ (em 20°C)
pH 7,0 – 9,0
Ponto de Combustão >70°C
Odor Característico
Solubilidade Totalmente solúvel (em água)
Estado Físico Líquido
Código de barras 4053479131313
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250