Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892764808 Copiado!

    Tapa Fugas para Ar Condicionado 30ml - Wurth - 0892764808 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Produto essencial para solucionar problemas comuns relacionados a micro vazamentos de gás refrigerante que frequentemente ocorrem nas partes de metal e borracha de sistemas de A/C. O produto localiza o ponto de vazamento de gás refrigerante e fecha-o permanentemente, sem nenhuma reação com os demais elementos do sistema. Elimina os vazamentos com dimensões máximas de 0,5mm. É adequado para todos os gases refrigerantes, incluídos CFC, HFC e HCFC.

    Características:

    - Adequado para vazamentos de até 0,5mm;
    - Elimina o vazamento no sistema permanentemente;
    - Elimina mais de um vazamento;
    - Visível quando exposto a luzes UV;
    - Livre de polímero;
    - Não reage com óleo lubrificante do sistema;
    - Ajuda na vida útil do compressor, reduzindo vibrações e ruídos

    Aplicações:

    - Sistemas de ar condicionado automotivo.

    Modo de Usar:

    Sistemas de A/C em automóveis: ;
    - Reduzir a pressão do sistema para o mínimo de funcionamento do compressor. Ligar o motor do veículo. Ligar o ar-condicionado na temperatura mínima. Localizar a válvula de baixa pressão do sistema A/C. Colocar a seringa com o adaptador adequado. Introduzir o produto no sistema. Manter o ar condicionado ligado durante 30 minutos;
    - Após esse tempo o sistema estará revitalizado com a lubrificação interna adequada ao funcionamento do sistema, esfriando ou aquecendo em menor tempo.

    Importante:

    - Não conectar a seringa no engate de alta pressão do circuito do A/C, uma vez que pode provocar explosão da seringa e causar ferimentos;
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892764808
    Produtos Associados Revitalizador Instantâneo A/C; Anel o’ring; HSW; Chave sextavada
    Embalagem 30ml
    Capacidade 0,05mm
    Código de barras 7891799461911
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade