Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 0893870211 Copiado!

    Graxa Adesiva W-Max 300ml Embalagem com 6 Unidades - W-Max - 0893870211 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A Graxa adesiva W-MAX é um lubrificante líquido com alta capacidade de penetração em pequenas folgas, grande poder de adesão e resistência à pressão resultante da compressão. Possui baixo índice de gotejamento e com o aumento do atrito, a viscosidade aumenta progressivamente.

    Características:

    - Lubrificante especialmente desenvolvido para partes expostas a alta pressão, impacto e vibração;
    - Alta adesividade ao material;
    - Ótima resistência à água doce e salgada. Evita corrosão;
    - Isento de silicone, resina e ácidos;
    - Alto poder de penetração;
    - Reduz o atrito e a emissão de ruídos.

    Aplicações:

    - Rolamentos blindados;
    - Sistemas de transporte, como trilhos e cabos;
    - Superfícies deslizantes;
    - Pinos e dobradiças;
    - Engrenagens;
    - Peças submetidas a pressão, impacto e vibração;
    - Correntes de transmissão.

    Restrição de Uso:

    - Não deve ser utilizado em equipamentos que tenham contato com alimentos ou medicamentos.

    Modo de usar:

    - O local a ser lubrificado deve estar limpo e seco, livre de óleos e graxas usados;
    - Aplique o produto diretamente sobre o ponto a ser lubrificado, a uma distância de 15cm.

    Principais Vantagens:

    - Alta adesividade;
    - Lubrifica partes expostas a alta pressão, impacto e vibração;
    - Resistente a altas temperaturas, água salgada e doce;
    - Grande capacidade de penetração;
    - Compatível com borrachas, silicones e plásticos;
    - Maior vida útil da lubrificação.
    Marca W-Max
    Código do Produto 0893870211
    Resistente à Pressão de até 29,5 Kgf/mm²
    Consistência inicial Líquido
    Ponto de Fulgor 230°C (do ingrediente ativo e 12°C (produto líquido)
    Resistência à Temperatura -25°C a +180°C
    Tonalidade Amarelado
    Temperatura Máxima Temporária -35°C a +200ºC
    Código de barras 7891799447519
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade