Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 0893224211 Copiado!

    Vaselina Spray W-Max 200ml - W-Max - 0893224211 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A Vaselina W-MAX é um lubrificante multiuso indicado para peças metálicas, plásticas e borrachas. Lubrifica equipamentos em geral e protege contra a ação da maresia e oxidação. Protege componentes elétricos contra a formação de zinabre.

    Características:

    - Lubrificante multiuso;
    - Não contém solvente na formulação;
    - Protege contra ação da maresia;
    - Protege contra a ação de oxidação;
    - Hidrorrepelente.

    Aplicações:

    - Lubrifica maçanetas, fechaduras, dobradiças, janelas e portas de metal, armas, aparelhos para musculação, máquinas de vidro, etc;
    - Protege alumínio, couro, courvim, madeira, etc;
    - Facilita a colocação de fios no conduite e de vidros automotivos;
    - Molinetes e material de pesca;
    - Roldanas em geral;
    - Corrediças;
    - Utilizado também como agente facilitador de passagem de cabos em tubos e conduítes.

    Modo de usar:

    - Limpe a superfície, removendo graxas antigas, óleo e poeira;
    - Agite o produto por 30 segundos antes de usar;
    - Aplique a uma distância de 20cm.

    Principais Vantagens:

    - Indicado para peças metálicas, de plástico e de borracha;
    - Não danifica borrachas;
    - Aumenta a vida útil de equipamentos náuticos;
    - Previne a formação de zinabre em componentes elétricos.
    Marca W-Max
    Código do Produto 0893224211
    Densidade a 25°C 0,830 – 0,870 g/ml
    Cor Incolor
    Odor Característico
    Estado Físico 200ml líquido
    Código de barras 7891799447502
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade