| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Grafite Spray W-MAX é um lubrificante natural seco, ideal para tratar superfícies que necessitam ser lubrificadas a seco, formando uma película deslizante que evita ressecamento e desgaste da peça. Resiste à alta temperatura e esforços mecânicos, com ação duradoura e alto poder de penetração.
Características:
- Lubrificante a seco;
- Resiste a alta temperatura e esforços mecânicos;
- Alto poder de penetração.
Aplicações:
- Lubrificação em geral de pequenas engrenagens, caneletas de vidro, cadeados, fechaduras, correntes metálicas e outras engrenagens onde se requer uma lubrificação seca.
Modo de usar:
- Agite o produto antes de usar;
- Aplique o aerossol diretamente sobre a superfície que se deseja lubrificar até formar uma camada lubrificante;
- Em locais de difícil acesso, utilize o bico prolongador.
Principais Vantagens:
- Reduz o atrito entre as partes deslizantes;
- Ação duradoura;
- Alcança áreas de difícil acesso;
- Não escorre.
O Grafite Spray W-MAX é um lubrificante natural seco, ideal para tratar superfícies que necessitam ser lubrificadas a seco, formando uma película deslizante que evita ressecamento e desgaste da peça. Resiste à alta temperatura e esforços mecânicos, com ação duradoura e alto poder de penetração.
Características:
- Lubrificante a seco;
- Resiste a alta temperatura e esforços mecânicos;
- Alto poder de penetração.
Aplicações:
- Lubrificação em geral de pequenas engrenagens, caneletas de vidro, cadeados, fechaduras, correntes metálicas e outras engrenagens onde se requer uma lubrificação seca.
Modo de usar:
- Agite o produto antes de usar;
- Aplique o aerossol diretamente sobre a superfície que se deseja lubrificar até formar uma camada lubrificante;
- Em locais de difícil acesso, utilize o bico prolongador.
Principais Vantagens:
- Reduz o atrito entre as partes deslizantes;
- Ação duradoura;
- Alcança áreas de difícil acesso;
- Não escorre.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 0893052411 |
| Base Química | Grafite natural |
| Ponto de Fusão | 3650ºC (grafite natural) |
| Ponto de Fulgor | -60ºC (propelente) |
| Tonalidade | Cinza escuro metálico |
| Odor | Inodoro |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Estado Físico | Líquido premido |
| Código de barras | 7891799447496 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |