Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 0893117502 Copiado!

    Limpa Grelhas W-Max 1L - W-Max - 0893117502 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto O Limpa Grelhas W-MAX é um poderoso detergente de base tensoativa, que desintegra com facilidade óleos, gorduras e resíduos orgânicos, sem danificar a peça. Ele substitui vários produtos na limpeza, como desengordurante, limpador, detergente, desincrustaste e etc, facilitando o dia a dia e devolvendo o aspecto de novo aos objetos e superfícies. Limpa qualquer tipo de superfície lavável, desde azulejos a grelhas e utensílios de cozinha, sem deixar resíduo e sem deixar perfume. Produto único no mercado, com certificação internacional pela NSF International, registrado como categoria A6 para limpeza de objetos e utensílios que tenham contato direto com alimentos. Características ;
    - Detergente desengordurante de alto poder de limpeza;
    - Alto poder tensoativo;
    - Alto poder de remoção de óleos, gorduras e resíduos orgânicos;
    - Aplicação rápida e prática, sem esforço excessivo;
    - Produto não agressivo;
    - Único no mercado que possui cerificação NSF. Aplicações ;
    - Limpeza de grelhas de churrasqueiras, fornos e fogões;
    - Limpeza de utensílios de cozinha como facas, tábua de corte e assadeiras;
    - Limpeza de grill e sanduicheira, sem danificar o Teflon*;
    - Limpeza de fornos, fogões e estufas;
    - Limpeza interna de coolers, freezers, cerâmicas frias, balcões refrigerados e geladeiras;
    - Limpa desde o vidro de fogão ao azulejo da cozinha.

    Principais Vantagens:

    - Produto seguro para uso em itens que podem ter contato com alimento;
    - Remove gorduras e sujidades sem esforço mecânico excessivo;
    - Não danifica Teflon* ou revestimento do local a ser limpo;
    - Certificado internacional de segurança alimentar NSF.
    Marca W-Max
    Código do Produto 0893117502
    Temperaturas Abaixo de 7ºC ou acima de 55ºC (ocorrem mudança de estado físico)
    Densidade 1,010 – 1,015 g/ml
    Limite de Explosividade Produto não explosivo
    Cor Laranja
    pH 12,5 +/- 0,5
    Ponto de Ebulição 100ºC
    Aspecto Líquido
    Odor Característico
    Solubilidade Solúvel em água
    Código de barras 7891799454395
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade