| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Limpa contato W-Max é ideal para a limpeza de contatos elétricos e eletrônicos. Excelente poder de remoção de sujidades e secagem rápida. Não provoca oxidação, possui alta rigidez dielétrica, oferecendo maior segurança e proteção ao usuário. Indicado para limpeza de relês, controles remotos, computadores, etc.
Características:
- Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos;
- Recupera a condutividade dos contatos;
- Na maioria dos casos, dispensa a desmontagem dos equipamentos;
- Elimina o depósito de resíduos prejudiciais a condutividade;
- Não propaga corrente elétrica;
- Limpa e seca instantaneamente.
Aplicações:
- Limpeza de contatos elétricos e componentes eletrônicos de motores, computadores, impressoras, chaves elétricas, potenciômetros, injeção eletrônica, equipamentos industriais;
- Remoção de poeira e umidade que causam oxidação e isolamento dos contatos.
Principais Vantagens:
- Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos;
- Recupera a condutividade dos contatos;
- Na maioria dos casos, dispensa a desmontagem dos equipamentos;
- Não propaga corrente elétrica;
- Limpa e seca instantaneamente.
O Limpa contato W-Max é ideal para a limpeza de contatos elétricos e eletrônicos. Excelente poder de remoção de sujidades e secagem rápida. Não provoca oxidação, possui alta rigidez dielétrica, oferecendo maior segurança e proteção ao usuário. Indicado para limpeza de relês, controles remotos, computadores, etc.
Características:
- Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos;
- Recupera a condutividade dos contatos;
- Na maioria dos casos, dispensa a desmontagem dos equipamentos;
- Elimina o depósito de resíduos prejudiciais a condutividade;
- Não propaga corrente elétrica;
- Limpa e seca instantaneamente.
Aplicações:
- Limpeza de contatos elétricos e componentes eletrônicos de motores, computadores, impressoras, chaves elétricas, potenciômetros, injeção eletrônica, equipamentos industriais;
- Remoção de poeira e umidade que causam oxidação e isolamento dos contatos.
Principais Vantagens:
- Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos;
- Recupera a condutividade dos contatos;
- Na maioria dos casos, dispensa a desmontagem dos equipamentos;
- Não propaga corrente elétrica;
- Limpa e seca instantaneamente.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 089365 211 |
| Pressão Interna | a 50ºC 45 a 65Psi |
| Densidade | 0,85g/cm³ |
| pH | 6,0 a 7,0 |
| Tonalidade | Amarelado |
| Odor | Característico |
| Viscosidade e Brook. Cst a 40ºC | 2,0 a 4,0 seg |
| Taxa de Liberação | 60 a 80g/min |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Código de barras | 7891799447564 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |