Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 0893221311 Copiado!

    Silicone Spray W-Max 300ml - W-Max - 0893221311 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O silicone spray W-MAX é adequado para lubrificação de superfícies metálicas e não metálicas; restauração do brilho e proteção contra raios U.V. em plásticos e borrachas; repele umidade em componentes elétricos além de limpeza em geral em superfícies como couro, plástico, borracha e madeira.

    Características:

    - Produto evita aderência de sujidades, deixando as superfícies livres de atrito reduzindo seu desgaste;
    - Antiestático, evita o acúmulo de poeiras, mantém as superfícies limpas e brilhantes;
    - Protege as superfícies metálicas contra umidade, oxidação, corrosão e ferrugem, prolongando assim sua vida útil;
    - Após aplicação mantém-se estável;
    - Protege contra raios U.V., lubrifica, limpa e dá brilho;
    - Evita o ressecamento de peças plásticas e borrachas;
    - Proporciona um acabamento limpo, seco e com brilho duradouro;
    - Evita e protege as superfícies contra efeitos da maresia.

    Aplicações:

    - Lubrificação e proteção de superfícies metálicas e não metálicas, tais como: metal, couro, vinil, plástico, borracha, madeira, cerâmica e etc;
    - Protege cabos e chicotes elétricos e eletrônicos;
    - Desmolde de peças plásticas para equipamentos eletrônicos;
    - Manutenção de equipamentos na linha de produção;
    - Lubrificação de mesas de guilhotinas gráficas;
    - Tratamento superficial em mármores e granitos, exceto pisos;
    - Lubrificação da canaleta do vidro automotivo;
    - Manutenção das partes plásticas do interior do veículo

    Restrições de Uso:

    ▸ Não utilizar o produto em: ;
    - Pedais;
    - Manoplas;
    - Selins e bancos de moto e bicicleta;
    - Pisos e assoalhos

    Modo de Usar:

    - Limpe e seque a superfície a ser tratada;
    - Agite a lata antes de usar;
    - Aplique o produto a uma distância de 20cm;
    - Em locais de difícil acesso, utilize o prolongador.

    Principais Vantagens:

    - Linha de limpeza W-Max;
    - Desengripante W-Max;
    - Limpa contato W-Max.
    Marca W-Max
    Código do Produto 0893221311
    Pressão Interna 45 a 65 Psi (a 50ºC)
    Densidade 0,97 – 1,01g/cm³
    Limite de Explosividade 50ºC
    Cor Incolor
    pH 6,0 – 7,5
    Odor Característica
    Taxa de Liberação 60 a 100g/min
    Solubilidade Insolúvel em água
    Código de barras 7891799447557
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade