Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986318264 Copiado!

    Silicone Acético W-Max Preto 265g Embalagem com 25 Unidades - W-Max - 5986318264 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Silicone Acético W-Max é o produto ideal para vedações e selagens em diversas aplicações na indústria, construção civil e instalações sanitárias diversas. É um produto monocomponente de cura acética, alta elasticidade e baixo módulo, de alta tixotropia sendo utilizado em aplicações verticais sem escorrer, com excelente capacidade de adesão em alumínio pintado ou anodizado, vidros, azulejos e superfícies vitrificadas como louças e sanitários. O produto vulcaniza em contato com o ar e a umidade, criando um isolamento perfeito contra a chuva, temperaturas negativas (-40oC) ou altas (+100 oC), raios U.V., conservando-se permanentemente elástico e não alterando sua cor inicial devido a grande carga de agentes antifungo e antimofo.

    Características:

    - Produto monocomponente pronto para uso;
    - Alta tixotropia. Não escorre;
    - Vedante de uso geral;
    - Possui flexibilidade permanente;
    - Resistente aos raios U.V; uso interno e externo;
    - Baixíssimo índice de contração. Mantém suas dimensões após curado;
    - Possui agentes antifungo e antimofo. Não escurece.

    Aplicações:

    - Vedação e juntas de box de banheiro, louça sanitária, pia, armário de cozinhas, caixilho em esquadria de alumínio, vidro comum e vidro temperado;
    - Compatível com diferentes materiais como alumínio vidro, tecido, cerâmica, vidro, azulejo, superfícies vitrificadas, plástico (exceto elastômeros orgânicos como: EPDM, APTK e neoprene), madeira etc.

    Principais Vantagens:

    - Compatível com alumínio, vidro, azulejo e superfícies vitrificadas;
    - Forma uma borracha de alta elasticidade após curado;
    - Não escorre ao ser aplicado, mesmo em aplicações verticais;
    - Baixa contração de volume depois de curado;
    - Possui agente anti fungo e anti mofo. Não escurece.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986318264
    Formação de Pele 25min
    Resistência à Temperatura após Curado -40ºC a +100ºC
    Densidade 0,98 g/ml
    Máxima Elongação 200%
    Tensão de Ruptura 0,36Mpa
    Dureza Shore 18
    Tempo de Cura Total 21 Dias
    Odor Acético
    Composições Embalagem com 25 Unidades
    Temperatura de Aplicação +4ºC a +40ºC
    Estado Físico Pastoso
    Solubilidade Insolúvel em água
    Código de barras 7891799491857
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade