| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Silicone Acético W-Max é o produto ideal para vedações e selagens em diversas aplicações na indústria, construção civil e instalações sanitárias diversas. É um produto monocomponente de cura acética, alta elasticidade e baixo módulo, de alta tixotropia sendo utilizado em aplicações verticais sem escorrer, com excelente capacidade de adesão em alumínio pintado ou anodizado, vidros, azulejos e superfícies vitrificadas como louças e sanitários. O produto vulcaniza em contato com o ar e a umidade, criando um isolamento perfeito contra a chuva, temperaturas negativas (-40oC) ou altas (+100 oC), raios U.V., conservando-se permanentemente elástico e não alterando sua cor inicial devido a grande carga de agentes antifungo e antimofo.
Características:
- Produto monocomponente pronto para uso;
- Alta tixotropia. Não escorre;
- Vedante de uso geral;
- Possui flexibilidade permanente;
- Resistente aos raios U.V; uso interno e externo;
- Baixíssimo índice de contração. Mantém suas dimensões após curado;
- Possui agentes antifungo e antimofo. Não escurece.
Aplicações:
- Vedação e juntas de box de banheiro, louça sanitária, pia, armário de cozinhas, caixilho em esquadria de alumínio, vidro comum e vidro temperado;
- Compatível com diferentes materiais como alumínio vidro, tecido, cerâmica, vidro, azulejo, superfícies vitrificadas, plástico (exceto elastômeros orgânicos como: EPDM, APTK e neoprene), madeira etc.
Principais Vantagens:
- Compatível com alumínio, vidro, azulejo e superfícies vitrificadas;
- Forma uma borracha de alta elasticidade após curado;
- Não escorre ao ser aplicado, mesmo em aplicações verticais;
- Baixa contração de volume depois de curado;
- Possui agente anti fungo e anti mofo. Não escurece.
O Silicone Acético W-Max é o produto ideal para vedações e selagens em diversas aplicações na indústria, construção civil e instalações sanitárias diversas. É um produto monocomponente de cura acética, alta elasticidade e baixo módulo, de alta tixotropia sendo utilizado em aplicações verticais sem escorrer, com excelente capacidade de adesão em alumínio pintado ou anodizado, vidros, azulejos e superfícies vitrificadas como louças e sanitários. O produto vulcaniza em contato com o ar e a umidade, criando um isolamento perfeito contra a chuva, temperaturas negativas (-40oC) ou altas (+100 oC), raios U.V., conservando-se permanentemente elástico e não alterando sua cor inicial devido a grande carga de agentes antifungo e antimofo.
Características:
- Produto monocomponente pronto para uso;
- Alta tixotropia. Não escorre;
- Vedante de uso geral;
- Possui flexibilidade permanente;
- Resistente aos raios U.V; uso interno e externo;
- Baixíssimo índice de contração. Mantém suas dimensões após curado;
- Possui agentes antifungo e antimofo. Não escurece.
Aplicações:
- Vedação e juntas de box de banheiro, louça sanitária, pia, armário de cozinhas, caixilho em esquadria de alumínio, vidro comum e vidro temperado;
- Compatível com diferentes materiais como alumínio vidro, tecido, cerâmica, vidro, azulejo, superfícies vitrificadas, plástico (exceto elastômeros orgânicos como: EPDM, APTK e neoprene), madeira etc.
Principais Vantagens:
- Compatível com alumínio, vidro, azulejo e superfícies vitrificadas;
- Forma uma borracha de alta elasticidade após curado;
- Não escorre ao ser aplicado, mesmo em aplicações verticais;
- Baixa contração de volume depois de curado;
- Possui agente anti fungo e anti mofo. Não escurece.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986318011 |
| Formação de Pele | 5 – 10min |
| Resistência à Temperatura após Curado | -40ºC a +90ºC |
| Densidade | 0,97 g/ml |
| Máxima Elongação | 375% |
| Tensão de Ruptura | 0,40Mpa |
| Dureza Shore | 27 |
| Tempo de Cura Total | 3min/dia |
| Odor | Acético |
| Temperatura de Aplicação | +4ºC a +40ºC |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Estado Físico | Pastoso |
| Código de barras | 4058794203790 |
| Ficha Técnica | Download |