| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A Expanfix W-Max é uma espuma de poliuretano monocomponente, pronta para uso, de alta qualidade e de auto expansão, para instalações e isolamentos. Este produto cura e expande em contato com a água e com a umidade do ar. A Expanfix Manual W-Max apresenta uma estrutura homogênea, com excelente capacidade de expansão e elevada resistência ao desgaste, ao frio e a maioria dos produtos químicos. É formulado com gases livres de CFC, que são completamente inofensivos à camada de ozônio.
Características:
- Ampla gama de aplicação;
- Livre de CFC;
- Excelente capacidade de isolamento térmico e acústico;
- Excelente estabilidade dimensional. Não tem contração de volume nem expansão posterior a cura;
- Alta resistência térmica;
- Classe de inflamabilidade (DIN 4102-1): B3;
- Cura rápida.
Principais Vantagens:
- Excelente adesão em todos os materiais (exceto PE, PP, PTFE e silicones);
- Não agride a camada de ozônio;
- Elevados benefícios no isolamento acústico e térmico;
- Sem contração ou expansão após cura;
- A espuma, após curada, resiste à temperaturas entre -50ºC até +90ºC;
- Ótimo isolante acústico.
A Expanfix W-Max é uma espuma de poliuretano monocomponente, pronta para uso, de alta qualidade e de auto expansão, para instalações e isolamentos. Este produto cura e expande em contato com a água e com a umidade do ar. A Expanfix Manual W-Max apresenta uma estrutura homogênea, com excelente capacidade de expansão e elevada resistência ao desgaste, ao frio e a maioria dos produtos químicos. É formulado com gases livres de CFC, que são completamente inofensivos à camada de ozônio.
Características:
- Ampla gama de aplicação;
- Livre de CFC;
- Excelente capacidade de isolamento térmico e acústico;
- Excelente estabilidade dimensional. Não tem contração de volume nem expansão posterior a cura;
- Alta resistência térmica;
- Classe de inflamabilidade (DIN 4102-1): B3;
- Cura rápida.
Principais Vantagens:
- Excelente adesão em todos os materiais (exceto PE, PP, PTFE e silicones);
- Não agride a camada de ozônio;
- Elevados benefícios no isolamento acústico e térmico;
- Sem contração ou expansão após cura;
- A espuma, após curada, resiste à temperaturas entre -50ºC até +90ºC;
- Ótimo isolante acústico.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986000022 |
| Formação de Película | (+23ºC / 50%HR) 12 a 16 min |
| Cor | Amarelo |
| Tempo de Cura | (a +23ºC e 50% de umidade relativa) 18 hr |
| Classe de Resistência ao Fogo | (DIN 4102-1) B3 |
| Odor | Característico |
| Temperatura de Aplicação | + 5ºC a +30ºC |
| Processo de Cura | Polimerização por umidade |
| Base | Poliuretano |
| Estado Físico | Líquido pressurizado |
| Código de barras | 4058794169454 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |