Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986030190 Copiado!

    Fita Veda Rosca W-Max 12mm x 5m Embalagem com 150 Unidades - W-Max - 5986030190 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A fita veda rosca é fabricada 100% em PTFE, utilizada para a vedação de conexões roscadas e juntas de tubulações rosqueáveis como torneiras, mangueiras, dutos de ar, óleo, gás, etc.

    Características:

    - Material 100% em PTFE;
    - Maior espessura da fita, o que diminui a necessidade de “voltas” aplicadas para garantir a perfeita vedação;
    - Facilidade de manuseio e aplicação;
    - Alta qualidade, não cria fiapos;
    - Acabamento fino e limpo;
    - Alta eficiência na vedação e aperto das conexões roscadas;
    - Protege contra oxidações e ferrugens;
    - Facilidade de desmontagem das conexões mesmo após anos da aplicação.

    Aplicações:

    - Indicado para instalação de tubulações em geral, inclusive industriais;
    - Manutenção de conexões roscadas, eliminando vazamentos em canos, torneiras, dutos, mangueiras, etc.

    Modo de Usar:

    - A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleos e graxas;
    - Desenrole a fita sobre a rosca, esticando bem a mesma para que se fixe bem a rosca;
    - Finalize a aplicação sempre com a ponta da fita sobre a própria fita.

    Principais Vantagens:

    - Fita 100% PTFE;
    - Não desfia;
    - Facilidade de manuseio;
    - Não funde com ao material a ser montado/ roscado
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986030190
    Garantia 3 Meses
    Base do Material 100% PTFE
    Densidade 0,30 g/cm3 +/- 5%
    Espessura Média 0,070mm (+/-0,0015mm)
    Resistência à Tração > 8 MPa
    Resistência à Temperatura -180º C à +270º.C
    Largura Média 12mm (+/- 0,50mm)
    Resistência à Pressão 16 Mpa
    Código de barras 4058794742305
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade