| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- A Expanfix Pro é uma espuma de poliuretano monocomponente, pronta para uso, de alta qualidade e de auto expansão, para instalações e isolamentos. Este produto cura e expande em contato com a água e com a umidade do ar. A EXPANFIX PRO apresenta uma estrutura homogênea, com excelente capacidade de expansão e elevada resistência ao desgaste, ao frio e a maioria dos produtos químicos. É formulado com gases livres de CFC, que são completamente inofensivos à camada de ozônio.
Características:
- Excelente adesão em todos os materiais (exceto PE, PP, PTFE e silicones);
- Rendimento aproximado de 30 à 35 litros;
- Elevados benefícios no isolamento acústico e térmico;
- Grande poder de enchimento;
- Excelente estabilidade dimensional. Não tem contração de volume nem expansão posterior a cura;
- A espuma após curada resiste à temperaturas entre -30ºC até +80ºC;
- Classe de inflamabilidade (DIN 4102): B3.
Aplicação:
- A Expanfix Pro garante uma excelente adesão em concreto, porcelanato, madeira, telha, metais, poliestireno e uma grande variedade de plásticos como PVC rígido;
- Colagem e montagem de batentes de portas e janelas;
- Enchimento de pequenas rachaduras e cavidades;
- Fixação e calafetagem de elementos de telhado (chapas, união de telhas);
- Isolamento acústico e térmico;
- Colagem de tubos à alvenaria na fase de instalação;
- Otimização de isolamento térmico em instalações refrigeradas;
- Fixação de quadros de energia e caixas de luz.
Principais Vantagens:
- Livre de CFC;
- Sem contração ou expansão após cura;
- Cura rápida;
- Resistencia à temperatura de -30ºC ~ +80ºC;
- Alto poder de enchimento;
- Excelente capacidade de isolamento térmico e acústico.
- A Expanfix Pro é uma espuma de poliuretano monocomponente, pronta para uso, de alta qualidade e de auto expansão, para instalações e isolamentos. Este produto cura e expande em contato com a água e com a umidade do ar. A EXPANFIX PRO apresenta uma estrutura homogênea, com excelente capacidade de expansão e elevada resistência ao desgaste, ao frio e a maioria dos produtos químicos. É formulado com gases livres de CFC, que são completamente inofensivos à camada de ozônio.
Características:
- Excelente adesão em todos os materiais (exceto PE, PP, PTFE e silicones);
- Rendimento aproximado de 30 à 35 litros;
- Elevados benefícios no isolamento acústico e térmico;
- Grande poder de enchimento;
- Excelente estabilidade dimensional. Não tem contração de volume nem expansão posterior a cura;
- A espuma após curada resiste à temperaturas entre -30ºC até +80ºC;
- Classe de inflamabilidade (DIN 4102): B3.
Aplicação:
- A Expanfix Pro garante uma excelente adesão em concreto, porcelanato, madeira, telha, metais, poliestireno e uma grande variedade de plásticos como PVC rígido;
- Colagem e montagem de batentes de portas e janelas;
- Enchimento de pequenas rachaduras e cavidades;
- Fixação e calafetagem de elementos de telhado (chapas, união de telhas);
- Isolamento acústico e térmico;
- Colagem de tubos à alvenaria na fase de instalação;
- Otimização de isolamento térmico em instalações refrigeradas;
- Fixação de quadros de energia e caixas de luz.
Principais Vantagens:
- Livre de CFC;
- Sem contração ou expansão após cura;
- Cura rápida;
- Resistencia à temperatura de -30ºC ~ +80ºC;
- Alto poder de enchimento;
- Excelente capacidade de isolamento térmico e acústico.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0892188301 |
| Secagem | Polimerização por umidade |
| Formação de Película | 10 ~ 12 min, 7 ~ 15 min |
| Encolhimento | Nenhum |
| Cor | Champagne |
| Estrutura Celular | 60 ~ 65% celular abertas |
| Classe de Resistência ao Fogo | B3 DIN 4102 |
| Resistência à Temperatura | -30ºC ~ +80ºC |
| Consistência | Espuma estável |
| Gravidade Especifica | 14 ~ 17 kg/m3 |
| Composição Química | Poliuretano |
| Código de barras | 4046777997064 |
| Ficha Técnica | Download |