Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 0892110171 Copiado!

    Adesivo Selante MS Polímero 40 W-Max Branco 400g - W-Max - 0892110171 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O MS Polímero 40 W-MAX é um adesivo e selante monocomponente, com base em polímeros de silano modificados, com alta elasticidade, resistência a grandes cargas, aos raios UV, perfeito para colagens e vedações da maior parte dos substratos e superfícies (porosos e não porosos). Aconselhado para o setor da construção, engenharia, construção naval, interiores e exteriores, indústria automobilística. O MS Polímero 40 W-MAX combina um forte poder de colagem com grande elasticidade e vedação perfeita.

    Características:

    - Suporta 100kg/cm2 ;
    - Elevado poder de aderência em uma variedade de substratos porosos e não porosos, como: PVC, Madeira, MDF, Concreto, alvenaria, telhas e tijolos, Pedra natural, Vidro, vidro laminado, Cerâmica e porcenalato, Alumínio, aço, aço inox, zinco, etc;
    - Resistente à Intempéries;
    - Pintável, mesmo quando fresco, com a maioria das tintas;
    - Sem cheiro;
    - Pode ser aplicada em substratos úmidos ou submersos em água;
    - Sem solventes;
    - Resistente aos raios UV;
    - Uso interno e externo;
    - Resistente a temperaturas -40ºC a 90ºC.

    Principais Vantagens:

    - Flexível e resistente a raios U.V;
    - Aplicável em superfícies úmidas ou submersas;
    - Excelente adesão em diversos substratos;
    - Não corrosivo em metais;
    - Pintável;
    - Não mancha.
    Marca W-Max
    Código do Produto 0892110171
    Formação de Película (min) 25
    Capacidade de Movimentação 25%
    Dureza Shore A
    VOC <0,5% de voláteis
    Temperatura de Aplicação + 5ºC à +35ºC
    Resistência Máxima após 7 dias da aplicação
    Condições de Cura Umidade do ar
    Velocidade de Cura 3 mm / 24h
    Resistência à Tração (Mpa) 1,80
    Módulos à 25C 0,5
    Resistência à Temperatura - 40ºC à +90ºC
    Resistência ao Rasgo (Mpa) 7,40
    Alongamento até 680%
    Composição Química Polímero Hibrido de MS
    Código de barras 7891799449179
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade