| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O MS Polímero 40 W-MAX é um adesivo e selante monocomponente, com base em polímeros de silano modificados, com alta elasticidade, resistência a grandes cargas, aos raios UV, perfeito para colagens e vedações da maior parte dos substratos e superfícies (porosos e não porosos). Aconselhado para o setor da construção, engenharia, construção naval, interiores e exteriores, indústria automobilística. O MS Polímero 40 W-MAX combina um forte poder de colagem com grande elasticidade e vedação perfeita.
Características:
- Suporta 100kg/cm2 ;
- Elevado poder de aderência em uma variedade de substratos porosos e não porosos, como: PVC, Madeira, MDF, Concreto, alvenaria, telhas e tijolos, Pedra natural, Vidro, vidro laminado, Cerâmica e porcenalato, Alumínio, aço, aço inox, zinco, etc;
- Resistente à Intempéries;
- Pintável, mesmo quando fresco, com a maioria das tintas;
- Sem cheiro;
- Pode ser aplicada em substratos úmidos ou submersos em água;
- Sem solventes;
- Resistente aos raios UV;
- Uso interno e externo;
- Resistente a temperaturas -40ºC a 90ºC.
Principais Vantagens:
- Flexível e resistente a raios U.V;
- Aplicável em superfícies úmidas ou submersas;
- Excelente adesão em diversos substratos;
- Não corrosivo em metais;
- Pintável;
- Não mancha.
O MS Polímero 40 W-MAX é um adesivo e selante monocomponente, com base em polímeros de silano modificados, com alta elasticidade, resistência a grandes cargas, aos raios UV, perfeito para colagens e vedações da maior parte dos substratos e superfícies (porosos e não porosos). Aconselhado para o setor da construção, engenharia, construção naval, interiores e exteriores, indústria automobilística. O MS Polímero 40 W-MAX combina um forte poder de colagem com grande elasticidade e vedação perfeita.
Características:
- Suporta 100kg/cm2 ;
- Elevado poder de aderência em uma variedade de substratos porosos e não porosos, como: PVC, Madeira, MDF, Concreto, alvenaria, telhas e tijolos, Pedra natural, Vidro, vidro laminado, Cerâmica e porcenalato, Alumínio, aço, aço inox, zinco, etc;
- Resistente à Intempéries;
- Pintável, mesmo quando fresco, com a maioria das tintas;
- Sem cheiro;
- Pode ser aplicada em substratos úmidos ou submersos em água;
- Sem solventes;
- Resistente aos raios UV;
- Uso interno e externo;
- Resistente a temperaturas -40ºC a 90ºC.
Principais Vantagens:
- Flexível e resistente a raios U.V;
- Aplicável em superfícies úmidas ou submersas;
- Excelente adesão em diversos substratos;
- Não corrosivo em metais;
- Pintável;
- Não mancha.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 0892110172 |
| Formação de Película | (min) 25 |
| Capacidade de Movimentação | 25% |
| Dureza | Shore A |
| VOC | <0,5% de voláteis |
| Temperatura de Aplicação | + 5ºC à +35ºC |
| Resistência Máxima | após 7 dias da aplicação |
| Condições de Cura | Umidade do ar |
| Velocidade de Cura | 3 mm / 24h |
| Resistência à Tração | (Mpa) 1,80 |
| Módulos | à 25C 0,5 |
| Resistência ao Rasgo | (Mpa) 7,40 |
| Resistência à Temperatura | - 40ºC à +90ºC |
| Alongamento | até 680% |
| Composição Química | Polímero Hibrido de MS |
| Código de barras | 7891799449186 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |