Seller Image
Produto adicionado com sucesso O produto que você acaba de adicionar já se encontra no seu carrinho =)
Wurth | Cód. 0965201940 Copiado!

Jogo Catraca Bits e Soquetes Chronosphere com 40 Peças - Wurth - 0965201940 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Jogo com chave catraca reversível inovadora, com ampla variedade de bits e soquetes para operações diversas de aperto e desaperto.

Características:

- Fabricado em aço cromo vanádio;
- Bits com acabamento superficial em jato de areia;
- Soquetes estriados, extensão e outros acessórios com acabamento superficial cromado;
- Encaixe ¼”.

Restrições de uso:

- Não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.

Composição:

- 28 bits: 1x Fenda 4, 5, 6 / 1x Sext. 4, 5 / 2x PZ1, PZ3 4x PZ2 / 2x PH1; 3x PH2, 1x PH3 / 1x TX 10, 15, 27, 30, 40, 2x TX 20, 25;
- 09 soquetes estriados: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm;
- 01extensão;
- 01adaptdor ¼”;
- 01 chave catraca reversível.

Principais Vantagens:

- Principais medidas em um único jogo;
- Ferramenta compacta;
- Chave catraca inovadora;
- Várias combinações de montagem;
- Ideal para trabalhos em locais de difícil acesso.
Marca Wurth
Código do Produto 0965201940
Garantia 3 Meses
Acabamento Bits com acabamento em jato de areia e Acessórios Cromados
Produtos Associados Bits; Rost off; EPI´s
Material Aço Cromo Vanádio
Encaixe 1/4
Composição 40 Peças
Código de barras 7891799495206
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade