Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Jogo de ferramentas para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Possui sistema de catraca com dispositivo reversível. Lado catraca sistema MULTI que possibilita o encaixe em 5 tipos de parafusos (sextavado métrico e polegada, estriado, quadrado e TX externo).
Características:
- Catraca com engrenagem de 72 dentes;
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento cromado contra corrosão;
- Lado aberto com ângulo de 15°;
- Lado catraca com inclinação de 15°.
Restrições de Uso:
- O lado MULTI catraca não é recomendado para aperto e desaperto com torque excessivo, para essa operação utilize o lado fixo.
Principais Vantagens:
- Sistema MULTI;
- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
- Inclinação de 15° ideal para locais de difícil acesso;
- Acompanha suporte organizador.
Jogo de ferramentas para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Possui sistema de catraca com dispositivo reversível. Lado catraca sistema MULTI que possibilita o encaixe em 5 tipos de parafusos (sextavado métrico e polegada, estriado, quadrado e TX externo).
Características:
- Catraca com engrenagem de 72 dentes;
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento cromado contra corrosão;
- Lado aberto com ângulo de 15°;
- Lado catraca com inclinação de 15°.
Restrições de Uso:
- O lado MULTI catraca não é recomendado para aperto e desaperto com torque excessivo, para essa operação utilize o lado fixo.
Principais Vantagens:
- Sistema MULTI;
- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
- Inclinação de 15° ideal para locais de difícil acesso;
- Acompanha suporte organizador.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071425650 |
Garantia | 3 Meses |
Articulação | 180° (lado estrela) |
Medidas | 8,10,12,13,17 e 19mm |
Produtos Associados | Soquetes; Parafusos; Chave Philips e Fenda; Rost Off |
Acabamento | Cromado |
Ângulo | 15° |
Material | Aço Cromo Vanádio |
Composição | 6 Peças |
Sistema | Catraca com engrenagem de 72 dentes |
Código de barras | 4045727599402 |
Ficha Técnica | Download |