Seller Image
Produto adicionado com sucesso O produto que você acaba de adicionar já se encontra no seu carrinho =)
Wurth | Cód. 071463 41 Copiado!

Jogo Saca Pino Paralelo com 6 Peças - Wurth - 071463 41 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Indicado para operações de extração de pinos.

Características:

- Fabricado em cromo-vanádio;
- Haste e ponta endurecida por têmpera;
- Atende a norma DIN 6450 forma C.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:

- Utilizar óculos de segurança.

Principais Vantagens:

- Resistência ao desgaste;
- Não deforma a ponta no impacto.
Marca Wurth
Código do Produto 071463 41
Garantia 3 Meses
Medidas 2, 3, 4, 5, 6 e 8mm
Produtos Associados Martelo; Alicates; Chave de fenda; HHS
Material Aço Cromo Vanádio
Norma DIN 6450 forma C
Composição Embalagem com 6 Peças
Código de barras 4011231720137
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade