| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para cortar, puxar, segurar e dobrar fios.
Características:
- Cabo ergonômico bi-componente;
- Cabo não isolado;
- Borda para proteção da mão;
- Comprimento: 8” (200mm).
Indicado para cortar, puxar, segurar e dobrar fios.
Características:
- Cabo ergonômico bi-componente;
- Cabo não isolado;
- Borda para proteção da mão;
- Comprimento: 8” (200mm).
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 071401 971 |
| Garantia | 3 Meses |
| Acabamento | Niquelado |
| Cabo | Não Isolado |
| Materiais | Aço Cromo Vanádio |
| Tamanho | 6 " |
| Código de barras | 7891799450489 |
| Ficha Técnica | Download |