| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para segurar e cortar fios macios e duros.
Características:
- Cabo bi-componente antiderrapante;
- Cabo não isolado;
- Borda para proteção da mão;
- Comprimento: 6” (150mm).
Indicado para segurar e cortar fios macios e duros.
Características:
- Cabo bi-componente antiderrapante;
- Cabo não isolado;
- Borda para proteção da mão;
- Comprimento: 6” (150mm).
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 071401 651 |
| Garantia | 3 Meses |
| Acabamento | Niquelado |
| Cabo | Não Isolado |
| Materiais | Aço Cromo Vanádio |
| Tamanho | 6 " |
| Código de barras | 7891799450496 |
| Ficha Técnica | Download |