| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Alicate para crimpar terminais.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Crimpa terminais isolados e não isolados: 0,5mm² a 1,00mm² - 1,5mm² a 2,5mm² - 4,0mm² a 6,0mm²;
- Desencapa fios: 0,75mm² a 6,0mm²;
- Comprimento: 9” (230mm).
Alicate para crimpar terminais.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Crimpa terminais isolados e não isolados: 0,5mm² a 1,00mm² - 1,5mm² a 2,5mm² - 4,0mm² a 6,0mm²;
- Desencapa fios: 0,75mm² a 6,0mm²;
- Comprimento: 9” (230mm).
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 055813 001 |
| Garantia | 3 Meses |
| Acabamento | Pintado |
| Materiais | Aço Cromo Vanádio |
| Tamanho | 9" |
| Código de barras | 7891799450526 |
| Ficha Técnica | Download |