| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para a decapagem de cabos modelo coaxial.
Características:
- Fabricado em plástico ABS;
- Lâmina em aço carbono SK5;
- Remove o revestimento e isolamento de qualquer cabo tipo coaxial. Garantia ;
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Indicado para a decapagem de cabos modelo coaxial.
Características:
- Fabricado em plástico ABS;
- Lâmina em aço carbono SK5;
- Remove o revestimento e isolamento de qualquer cabo tipo coaxial. Garantia ;
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 0715831001 |
| Garantia | 3 Meses |
| Lâmina | Aço Carbono SK5 |
| Materiais | ABS |
| Código de barras | 7891799450311 |
| Ficha Técnica | Download |