Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 071309 035 Copiado!

    Alicate de Pressão Curvo CR-V W-Max 10 - W-Max - 071309 035 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Indicado para executar diversas operações de segurar, fixar, prender, travar e apertar.

    Características:

    - Fabricado em aço cromo-vanádio;
    - Acabamento niquelado;
    - Mordente curvo temperado;
    - Parafuso de regulagem para abertura do mordente;
    - Comprimento: 10” (250mm).
    Marca W-Max
    Código do Produto 071309 035
    Garantia 3 Meses
    Acabamento Niquelado
    Cabo Não Isolado
    Materiais Aço Cromo Vanádio
    Tamanho 10"
    Código de barras 7891799450540
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade