| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para diversas operações de manutenção mecânica e tubulações hidráulicas. Também utilizado para aperto de porcas e parafusos.
- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento niquelado;
- Cabo ergonômico bicomponente;
- Cabo não isolado;
- Borda para proteção da mão;
- 7 posições de abertura;
- Comprimento: 10” (250mm).
Indicado para diversas operações de manutenção mecânica e tubulações hidráulicas. Também utilizado para aperto de porcas e parafusos.
- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento niquelado;
- Cabo ergonômico bicomponente;
- Cabo não isolado;
- Borda para proteção da mão;
- 7 posições de abertura;
- Comprimento: 10” (250mm).
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5722110563 |
| Garantia | 3 Meses |
| Acabamento | Niquelado |
| Cabo | Não Isolado |
| Materiais | Aço Cromo Vanádio |
| Tamanho | 10" |
| Código de barras | 7891799450533 |
| Ficha Técnica | Download |