| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para descascar fios, condutores e cabos em geral.
Características:
- Fabricado em plástico ABS;
- Lâmina em aço carbono SK5;
- Remove o isolamento dos cabos: UTP, STP, cabo de rede redondo. Cabo coaxial tipo RG 59/6 e 11/7. Cabo de rede achatados;
- Diâmetro dos cabos: 8-13mm.
Indicado para descascar fios, condutores e cabos em geral.
Características:
- Fabricado em plástico ABS;
- Lâmina em aço carbono SK5;
- Remove o isolamento dos cabos: UTP, STP, cabo de rede redondo. Cabo coaxial tipo RG 59/6 e 11/7. Cabo de rede achatados;
- Diâmetro dos cabos: 8-13mm.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 0715831002 |
| Garantia | 3 Meses |
| Seções | Cabos de Ø 8 a 13 mm |
| Lâmina | Aço Carbono SK5 |
| Materiais | ABS |
| Código de barras | 7891799450328 |
| Ficha Técnica | Download |