| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Rebitador manual para rebites de repuxo em alumínio.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento em pintura epóxi;
- Acompanha 4 bicos e chave para troca;
- Para rebites: Ø 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 e 6mm;
- Comprimento: 250mm.
Rebitador manual para rebites de repuxo em alumínio.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento em pintura epóxi;
- Acompanha 4 bicos e chave para troca;
- Para rebites: Ø 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 e 6mm;
- Comprimento: 250mm.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 094915 001 |
| Garantia | 3 Meses |
| Compatibilidade | Rebites de Ø 2,4 – 3,2 – 4,0 – 4,8 e 6mm |
| Materiais | Aço Carbono |
| Acabamento | Pintura Epóxi |
| Comprimento Total | 250mm |
| Código de barras | 7891799450335 |
| Ficha Técnica | Download |