Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 0695552896 Copiado!

    Arco de Serra Ajustável W-Max 300mm - W-Max - 0695552896 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    Ferramenta utilizada para cortar ou serrar, principalmente madeira, compensado, metais e plásticos.

    Características:

    - Corpo em aço carbono;
    - Cabo em plástico ABS;
    - Acabamento cromado e pintado;
    - Porca borboleta para regulagem da tensão;
    - Regulável em 3 posições para lâminas de serra 8”, 10” e 12”;
    - Acompanha 01 Serra Manual;
    - Comp. 300mm.
    Marca W-Max
    Código do Produto 0695552896
    Garantia 3 Meses
    Acabamento Cromado/ Pintado
    Cabo ABS
    Materiais Aço Carbono
    Comprimento Total 300mm
    Código de barras 7891799450243
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade