| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto Utilizado para determinar se as “fiadas” de uma parede e outros elementos verticais (coluna) estão corretamente “aprumados” ou no “prumo”.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Peso em forma de cilindro;
- Acabamento dourado;
- Bloco de madeira;
- Linha com 2,5m;
- Disponível em 400g, 500g e 1Kg.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Peso em forma de cilindro;
- Acabamento dourado;
- Bloco de madeira;
- Linha com 2,5m;
- Disponível em 400g, 500g e 1Kg.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5966121000 |
| Acabamento | Dourado |
| Materiais | Metal |
| Modelos | 2,5m |
| Massa | 1kg |
| Código de barras | 7891799450465 |
| Ficha Técnica | Download |