| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Utilizado para determinar uma linha vertical a partir de um ponto qualquer, transferindo este ponto de um plano horizontal a outro. Pode ser usado também para traçar uma linha vertical em uma parede existente.
Características:
- Fabricado em aço forjado;
- Peso em formato de pião;
- Acabamento polido;
- Linha com 5,0m;
- Disponível em 300g, 400g e 500g.
Utilizado para determinar uma linha vertical a partir de um ponto qualquer, transferindo este ponto de um plano horizontal a outro. Pode ser usado também para traçar uma linha vertical em uma parede existente.
Características:
- Fabricado em aço forjado;
- Peso em formato de pião;
- Acabamento polido;
- Linha com 5,0m;
- Disponível em 300g, 400g e 500g.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5966000400 |
| Tipo | De Centro |
| Acabamento | Polido |
| Materiais | Aço |
| Modelos | 5m |
| Massa | 400g |
| Código de barras | 7891799450427 |
| Ficha Técnica | Download |