Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5966000500 Copiado!

    Prumo Centro de Aço W-Max 500g - W-Max - 5966000500 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Utilizado para determinar uma linha vertical a partir de um ponto qualquer, transferindo este ponto de um plano horizontal a outro. Pode ser usado também para traçar uma linha vertical em uma parede existente.

    Características:

    - Fabricado em aço forjado;
    - Peso em formato de pião;
    - Acabamento polido;
    - Linha com 5,0m;
    - Disponível em 300g, 400g e 500g.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5966000500
    Tipo De Centro
    Acabamento Polido
    Materiais Aço
    Modelos 5m
    Massa 500g
    Código de barras 7891799450434
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade