Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5966121500 Copiado!

    Prumo Parede de Metal W-Max 500g - W-Max - 5966121500 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto Utilizado para determinar se as “fiadas” de uma parede e outros elementos verticais (coluna) estão corretamente “aprumados” ou no “prumo”.

    Características:

    - Fabricado em aço carbono;
    - Peso em forma de cilindro;
    - Acabamento dourado;
    - Bloco de madeira;
    - Linha com 2,5m;
    - Disponível em 400g, 500g e 1Kg.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5966121500
    Materiais Metal
    Acabamento Dourado
    Massa 500g
    Modelos 2,5m
    Código de barras 7891799450458
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade