Aproveite e compre junto

Luva para Tubo de Sistema Pneumático de Freio a Ar 6mm Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 050130106 - Kit
R$ 214,00
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Sistema de conexão desenvolvido para sistemas de freio a ar de caminhões, ônibus e condução de fluidos como: gasolina, óleo, água, vapores e etc.
Características:
- As conexões de latão são indicadas para aplicação em tubos de cobre, latão, nylon, alumínio e outros;
- Para sua montagem/ desmontagem dispensa qualquer preparação especial do tubo, não exigindo mão de obra especializada para o manuseio;
- Pressão de trabalho - até 600PSI - 42,18 BAR;
- Matéria prima - latão CLA 360.
Aplicações:
- Indicado para aplicação em sistema de freio a ar em caminhões, micro-ônibus, implementos agrícolas, reboques, semi-reboques e ônibus, bem como condução de fluidos como: gasolina, óleo, água, ar e vapores.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Dispensa qualquer preparação do tubo;
- Não exige mão de obra especializada.
Sistema de conexão desenvolvido para sistemas de freio a ar de caminhões, ônibus e condução de fluidos como: gasolina, óleo, água, vapores e etc.
Características:
- As conexões de latão são indicadas para aplicação em tubos de cobre, latão, nylon, alumínio e outros;
- Para sua montagem/ desmontagem dispensa qualquer preparação especial do tubo, não exigindo mão de obra especializada para o manuseio;
- Pressão de trabalho - até 600PSI - 42,18 BAR;
- Matéria prima - latão CLA 360.
Aplicações:
- Indicado para aplicação em sistema de freio a ar em caminhões, micro-ônibus, implementos agrícolas, reboques, semi-reboques e ônibus, bem como condução de fluidos como: gasolina, óleo, água, ar e vapores.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Dispensa qualquer preparação do tubo;
- Não exige mão de obra especializada.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 050130106 |
Garantia | 3 Meses |
Tipo | Luva para Tubo |
Produtos Associados | Tubo de nylon com trama; Veda Rosca; Cortador de Tubos; Dobrador |
Diâmetro | 6mm |
Material | Latão |
Pressão de trabalho | Até 600PSI - 42,18 BAR |
Aplicação | Tubos de cobre, latão, nylon, alumínio e outros |
Composição | Embalagem com 50 Unidades |
Observações | Dimensões do Tubo para utilização da Luva |
Código de barras | 7891799016876 |
Ficha Técnica | Download |