| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- As brocas escalonadas helicoidais permitem obter diversos diâmetros com apenas uma broca, dispensando a necessidade de trocar a ferramenta.
Características:
- Material: Aço rápido HSS-G;
- Classificação do aço: AISI M2;
- Dureza: 64-65 HRc;
- Acabamento: Brilhante;
- Tipo helicoidal;
- Encaixe cilíndrico;
- Recomendamos para usinagem de metais com R≤ 800N/ mm2 (aproximadamente 23HRc);
- Os tamanhos do furo são gravados a laser no interior da estria para que facilmente sejam identificados durante todo o período de utilização da broca;
- Para ser usado em todas as máquinas em modo de rotação;
- As rotações por minuto devem ser respeitadas.
Aplicação:
- Ideal para furar chapas e perfis de aço, aço inox, aço liga, ferro fundido, cobre, latão, alumínio, madeira, acrílico, plástico, etc;
- Para chapas de aço de até 4mm de espessura, metais não ferrosos até 5mm e plástico até 10mm;
- Sempre utilizar óleo de corte.
Principais Vantagens:
- Furos rápidos;
- Furos perfeitamente redondos;
- Baixa vibração.
- As brocas escalonadas helicoidais permitem obter diversos diâmetros com apenas uma broca, dispensando a necessidade de trocar a ferramenta.
Características:
- Material: Aço rápido HSS-G;
- Classificação do aço: AISI M2;
- Dureza: 64-65 HRc;
- Acabamento: Brilhante;
- Tipo helicoidal;
- Encaixe cilíndrico;
- Recomendamos para usinagem de metais com R≤ 800N/ mm2 (aproximadamente 23HRc);
- Os tamanhos do furo são gravados a laser no interior da estria para que facilmente sejam identificados durante todo o período de utilização da broca;
- Para ser usado em todas as máquinas em modo de rotação;
- As rotações por minuto devem ser respeitadas.
Aplicação:
- Ideal para furar chapas e perfis de aço, aço inox, aço liga, ferro fundido, cobre, latão, alumínio, madeira, acrílico, plástico, etc;
- Para chapas de aço de até 4mm de espessura, metais não ferrosos até 5mm e plástico até 10mm;
- Sempre utilizar óleo de corte.
Principais Vantagens:
- Furos rápidos;
- Furos perfeitamente redondos;
- Baixa vibração.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0694006038 |
| Garantia | 3 Meses |
| Número de Passos | 12 |
| Diâmetro Inicial | 6mm |
| Tipo | Helicoidal |
| Produtos Associados | Óleo de corte; Broca HSS; Furadeira elétrica |
| Acabamento | Brilhante |
| Materiais | Aço Rápido HSS-G |
| Comprimento Total | 99mm |
| Diâmetro Final | 38mm |
| Modelos | I |
| Comprimento Útil | 74mm |
| Encaixe | Cilíndrico 10mm |
| Código de barras | 7891799476571 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |