Seller Image
Produto adicionado com sucesso O produto que você acaba de adicionar já se encontra no seu carrinho =)
Wurth | Cód. 0664115222 Copiado!

Disco de Corte Premium Cut 115 x 1,0 x 22,23mm Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0664115222 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Disco de corte Premium Cut, desenvolvido para corte de aço inox, aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos.

Características:

- Produzido com grãos abrasivos de óxido de alumínio e de zircônio;
- Composto por duas telas de fibra de vidro, que oferecem uma maior segurança e estabilidade do disco;
- Excelente velocidade de corte, com baixa produção de calor;
- Ótima precisão de corte;
- Formação mínima de rebarbas;
- Isento de ferro, cloro e enxofre que são pré-requisitos importantes para evitar a contaminação do aço inox (corrosão);
- Todos os discos são fabricados sob as mais rigorosas normas de qualidade.

Aplicação:

- Ideal para cortes em diversos materiais tais como: aço inox, aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos;
- Recomendações de uso: cortes em chapas metálicas, vigas de ferro, aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas, tubos maciços, cabos de aço, armações em aço;
- Todo o tipo de trabalho em serralheria metálica, manutenção, produção e construção em metal.

Principais Vantagens:

- Boa durabilidade;
- Desperdício mínimo de material;
- Boa performance de corte;
- Corte em aço inox, aço e metais não ferrosos;
- Consumo de energia reduzido;
- Liberação de odor e fumaça reduzidos.
Marca Wurth
Código do Produto 0664115222
Diâmetro do furo 22,23mm - 7/8"
Rotação 13300RPM
Produtos Associados Disco Flap; Esmerilhadeira; Óculos de Proteção, Luvas, Máscaras
Espessura 1,0mm - 3/64"
Diâmetro 115mm - 4.1/2"
Material Óxido de Alumínio e Zircônio
Composição Embalagem com 25 Unidades
Aplicação Corte de aço inox, aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos
Código de barras 7891799447717
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade