Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Disco de lixa premium com pluma, 6 furos para processos de desbaste, acabamento e polimento de madeiras, massas acrílicas, pinturas e metais em geral.
Características:
- Produzido em grãos de óxido de alumínio que possuem excelente resistência e geometria uniforme, garantindo melhor acabamento no processo, maior rendimento do abrasivo e ainda alta qualidade e velocidade no processo de lixamento e polimento;
- Costado de filme de poliéster de alt...
Disco de lixa premium com pluma, 6 furos para processos de desbaste, acabamento e polimento de madeiras, massas acrílicas, pinturas e metais em geral.
Características:
- Produzido em grãos de óxido de alumínio que possuem excelente resistência e geometria uniforme, garantindo melhor acabamento no processo, maior rendimento do abrasivo e ainda alta qualidade e velocidade no processo de lixamento e polimento;
- Costado de filme de poliéster de alt...
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0577150008 |
Garantia | 3 Meses |
Produtos Associados | Lixadeira Orbital; Máscaras; Fita Crepe; Lixa d’água Funilaria; Manta Abrasiva |
Grão | G80 |
Diâmetro | 150mm - 6" |
Tipo de Desbaste | Desbastes Grossos |
Composição | Embalagem com 10 Unidades |
Código de barras | 7891799460648 |
Ficha Técnica | Download |