Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Produzido com grãos abrasivos de Carbeto de Silício, com base de fibra de vidro, com sistema de resinas especiais para desbaste e lixamento de granito, rochas naturais e fibras de vidro.
Características:
- Produzido com grãos abrasivos de carbeto de silício;
- Costado em fibra de vidro ;
- Disponível nos modelos de 115mm e 180mm;
- Grãos disponíveis de 16 - 120.
Aplicações:
- Metais, vidros, fibra de vidro e pedras.
Principais Vantagens:
- Alto poder de desbaste;
- Alta velocidade de operação;
- Maior dissipação de calor;
- Excelente acabamento.
Produzido com grãos abrasivos de Carbeto de Silício, com base de fibra de vidro, com sistema de resinas especiais para desbaste e lixamento de granito, rochas naturais e fibras de vidro.
Características:
- Produzido com grãos abrasivos de carbeto de silício;
- Costado em fibra de vidro ;
- Disponível nos modelos de 115mm e 180mm;
- Grãos disponíveis de 16 - 120.
Aplicações:
- Metais, vidros, fibra de vidro e pedras.
Principais Vantagens:
- Alto poder de desbaste;
- Alta velocidade de operação;
- Maior dissipação de calor;
- Excelente acabamento.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0578313008 |
Garantia | 3 Meses |
Produtos Associados | Discos diamantados de corte; Brocas diamantadas; EPI´S |
Grão | 16 |
Diâmetro | 115mm - 4.1/2" |
Composição | Embalagem com 5 Unidades |
Tipo de Acabamento | Desbaste |
Código de barras | 4061975966292 |
Ficha Técnica | Download |