Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Os Discos diamantados de corte CONSTRUÇÃO foram especialmente desenvolvidos para o trabalho do dia a dia em canteiros de obras, para uso geral em diversos materiais de construção como: alvenaria, blocos, tijolos, etc.
Certificação:
- EN 13236.
Características:
- Produzido com alma em aço e segmentos com liga metálica que proporciona fácil e rápida exposição do diamante;
- 1 - Liso / Continuo: corte lento e estável para melhor acabamento;
- 2 - Segmentado: para cortes agressivos e muito rápidos como melhor refrigeração dando ao disco mais vida útil;
- 3 - Turbo: design intermediário que propicia tanto acabamento como velocidade em um bom nível de qualidade.
Aplicação:
- Utilizado em máquinas portáteis elétricas em canteiros de obra para corte de elementos de construção.
Principais Vantagens:
- Ótima relação corte, durabilidade em canteiros de obras;
- Boa velocidade de corte.
Os Discos diamantados de corte CONSTRUÇÃO foram especialmente desenvolvidos para o trabalho do dia a dia em canteiros de obras, para uso geral em diversos materiais de construção como: alvenaria, blocos, tijolos, etc.
Certificação:
- EN 13236.
Características:
- Produzido com alma em aço e segmentos com liga metálica que proporciona fácil e rápida exposição do diamante;
- 1 - Liso / Continuo: corte lento e estável para melhor acabamento;
- 2 - Segmentado: para cortes agressivos e muito rápidos como melhor refrigeração dando ao disco mais vida útil;
- 3 - Turbo: design intermediário que propicia tanto acabamento como velocidade em um bom nível de qualidade.
Aplicação:
- Utilizado em máquinas portáteis elétricas em canteiros de obra para corte de elementos de construção.
Principais Vantagens:
- Ótima relação corte, durabilidade em canteiros de obras;
- Boa velocidade de corte.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0668535001 |
Garantia | 3 Meses |
Rotação | 13800 RPM |
Produtos Associados | Serra Mármore; EPI’s; Chumbador Químico; Brocas para concreto |
Modelo | Turbo |
Diâmetro Interno | 20mm |
Diâmetro | 110mm |
Altura da Coroa | 10mm |
Composição | Embalagem com 20 Unidades |
Espessura da Coroa | 2,3mm |
Código de barras | 7891799481063 |
Ficha Técnica | Download |