Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para operações que requerem alto desempenho de corte em pisos, azulejos, cerâmicas e principalmente porcelanato. Desenvolvido especialmente para realizar cortes rápidos e precisos, oferecendo conforto e segurança durante a operação.
Características:
- Discos finos para melhor acabamento de corte;
- Liga metálica e concentração de diamantes específicos para aplicação;
- Excelente performance de corte e acabamento;
- Raias antivibração no corpo (cortes laser).
Aplicação:
- Indicado para cortes de pisos cerâmicos, azulejos e porcelanato.
Modo de usar:
- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado no manual de instruções de cada máquina por seu fabricante;
- Apesar de poder ser utilizado a seco, a refrigeração à água maximiza o desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de corte e vida útil;
- Realizar cortes retilíneos, sem pressão excessiva e dentro do limite da rotação indicada pelo disco conforme funcionalidade da máquina. Respeitar sempre a dureza.
Principais Vantagens:
- Baixa vibração, cortes limpos e precisos, bom desempenho e maior conforto ao operador;
- Alta performance;
- Raias antivibração;
- Cortes precisos;
- Modelo para máquina estacionária.
Indicado para operações que requerem alto desempenho de corte em pisos, azulejos, cerâmicas e principalmente porcelanato. Desenvolvido especialmente para realizar cortes rápidos e precisos, oferecendo conforto e segurança durante a operação.
Características:
- Discos finos para melhor acabamento de corte;
- Liga metálica e concentração de diamantes específicos para aplicação;
- Excelente performance de corte e acabamento;
- Raias antivibração no corpo (cortes laser).
Aplicação:
- Indicado para cortes de pisos cerâmicos, azulejos e porcelanato.
Modo de usar:
- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado no manual de instruções de cada máquina por seu fabricante;
- Apesar de poder ser utilizado a seco, a refrigeração à água maximiza o desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de corte e vida útil;
- Realizar cortes retilíneos, sem pressão excessiva e dentro do limite da rotação indicada pelo disco conforme funcionalidade da máquina. Respeitar sempre a dureza.
Principais Vantagens:
- Baixa vibração, cortes limpos e precisos, bom desempenho e maior conforto ao operador;
- Alta performance;
- Raias antivibração;
- Cortes precisos;
- Modelo para máquina estacionária.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0668100020 |
Garantia | 3 Meses |
Diâmetro do furo | 20mm |
Produtos Associados | Limpa obras & porcelanato; Serra Mármore; EPI’s |
Modelo | Contínuo |
Diâmetro | 110mm |
Ranhuras | 4 |
Altura do Segmento | 8mm |
Espessura do Núcleo | 1,26mm |
Composição | Unitário |
Redução | 16mm (anel) |
Rotação Máxima | 15200 RPM |
Espessura da Coroa | 1,5mm |
Código de barras | 7891799476397 |
Ficha Técnica | Download |