Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta rotativa de corte, desenvolvida para fazer roscas internas em metais, através do processo de usinagem manual. Pode também ser utilizado para reparo de roscas.
Características:
- Jogo de Machos Manuais em Aço Rápido (HSS);
- Rosca Americana Grossa (UNC).
Composto por 3 Peças:
Macho - Pré-corte:
- Este macho tem como função ser utilizado na primeira etapa da criação da rosca;
- O chanfro, composto por 6 - 9 fios rebaixados, serve para guiar o inicio da criação da rosca;
- A identificação deste macho é feita através de um anel na sua haste.
Macho - Semi-acabamento:
- Este macho tem como função aumentar a largura e a profundidade dos fios da rosca;
- O chanfro, composto por 3,5 - 5 fios rebaixados, tem como função guiar o macho nesta fase do processo;
- A identificação deste macho é feita através de dois anéis na sua haste;
- Para a formação de furos cegos, utilizar apenas o Macho Cônico e posteriormente o Intermediário.
Macho - Acabamento:
- Este macho tem como funções fazer o acabamento final da rosca e remover o excesso de material resultante do processo de rosqueamento;
- O chanfro, composto por 2 - 3 fios rebaixados, tem como função guiar o macho na fase final do processo;
- Este macho não possui nenhuma identificação de anel na haste.
Principais Vantagens:
- Excelente durabilidade;
- Baixo risco de quebra da ferramenta.
Ferramenta rotativa de corte, desenvolvida para fazer roscas internas em metais, através do processo de usinagem manual. Pode também ser utilizado para reparo de roscas.
Características:
- Jogo de Machos Manuais em Aço Rápido (HSS);
- Rosca Americana Grossa (UNC).
Composto por 3 Peças:
Macho - Pré-corte:
- Este macho tem como função ser utilizado na primeira etapa da criação da rosca;
- O chanfro, composto por 6 - 9 fios rebaixados, serve para guiar o inicio da criação da rosca;
- A identificação deste macho é feita através de um anel na sua haste.
Macho - Semi-acabamento:
- Este macho tem como função aumentar a largura e a profundidade dos fios da rosca;
- O chanfro, composto por 3,5 - 5 fios rebaixados, tem como função guiar o macho nesta fase do processo;
- A identificação deste macho é feita através de dois anéis na sua haste;
- Para a formação de furos cegos, utilizar apenas o Macho Cônico e posteriormente o Intermediário.
Macho - Acabamento:
- Este macho tem como funções fazer o acabamento final da rosca e remover o excesso de material resultante do processo de rosqueamento;
- O chanfro, composto por 2 - 3 fios rebaixados, tem como função guiar o macho na fase final do processo;
- Este macho não possui nenhuma identificação de anel na haste.
Principais Vantagens:
- Excelente durabilidade;
- Baixo risco de quebra da ferramenta.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0639002004 |
Garantia | 3 Meses |
Aplicações | Indicado para aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos |
Produtos Associados | Broca HSS; Broca HSSTIN; Broca HSSCo; Fluido de corte |
Comprimento Total | 56mm |
Diâmetro da Broca | 5,2mm |
Comprimento Útil | 22mm |
Diâmetro | 1/4” |
Material | Aço Rápido |
Passo | 20 FFP |
Composição | Jogo com 3 Peças |
Código de barras | 7891799474034 |
Ficha Técnica | Download |