| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Produzida em Aço Rápido (HSS). Com design de 3 pontas para perfuração em diversos tipos de madeira.
Características:
- Produzida em Aço Rápido - C45 (HSS);
- Ponta tipo 3 Pontas com afiação especialmente desenvolvida para aplicação em madeira, MDF, Compensado, Aglomerado que facilita o processo de perfuração;
- Encaixe Cilíndrico;
- Vários diâmetros disponíveis;
- Utilização com furadeira a bateria, elétrica e pneumática;
- Embalagem: caixa plástica.
Aplicações:
- Aplicação em MDF, Compensados, Aglomerados, Painéis de Fibra, Placas de Gesso, Placas de Aparas, Caibros de Madeira e Madeiras em geral;
- Utilizadas em furadeiras a bateria, elétricas e pneumáticas; ;
- Pode-se utilizar para efetuar furos cegos ou passantes.
Restrições de uso:
- Não utilizar em metais.
Principais Vantagens:
- Especialmente desenvolvida para Madeira;
- Ponta afiada que proporciona furos mais precisos;
- Menor formação de rebarbas;
- Excelente acabamento.
Produzida em Aço Rápido (HSS). Com design de 3 pontas para perfuração em diversos tipos de madeira.
Características:
- Produzida em Aço Rápido - C45 (HSS);
- Ponta tipo 3 Pontas com afiação especialmente desenvolvida para aplicação em madeira, MDF, Compensado, Aglomerado que facilita o processo de perfuração;
- Encaixe Cilíndrico;
- Vários diâmetros disponíveis;
- Utilização com furadeira a bateria, elétrica e pneumática;
- Embalagem: caixa plástica.
Aplicações:
- Aplicação em MDF, Compensados, Aglomerados, Painéis de Fibra, Placas de Gesso, Placas de Aparas, Caibros de Madeira e Madeiras em geral;
- Utilizadas em furadeiras a bateria, elétricas e pneumáticas; ;
- Pode-se utilizar para efetuar furos cegos ou passantes.
Restrições de uso:
- Não utilizar em metais.
Principais Vantagens:
- Especialmente desenvolvida para Madeira;
- Ponta afiada que proporciona furos mais precisos;
- Menor formação de rebarbas;
- Excelente acabamento.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986000035 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | MDF, Compensados, Fibras, Gessos e Madeiras em geral |
| Materiais | Aço Rápido |
| Comprimento Total | 151mm |
| Modelos | W-Max |
| Diâmetro | 12mm |
| Encaixe | Cilíndrico |
| Composições | Embalagem com 5 Unidades |
| Restrições de Uso | Não Utilizar em Metais |
| Código de barras | 4056807411774 |
| Ficha Técnica | Download |