| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Desenvolvido com grãos carbureto de tungstênio para cortes de madeiras em geral. Exclusivamente utilizado com serra mármore.
Características:
- Produzido com grãos de carbureto de tungstênio que são soldados a laser para garantir um corte rápido, suave e com alto nível de segurança evitando contragolpes;
- Possuí um design com aberturas de ventilação que permitem a refrigeração do disco durante o corte e evitam deformação por aquecimento;
- Indicado para corte a seco. Aplicacações ;
- Pode ser usado no corte de madeira, aglomerado compensado, MDF, pisos laminados, plástico, PVC e principalmente madeiras de construção com resíduos de concreto e até mesmo em madeiras com pregos.
Restrições de Uso:
- Produto não indicado para corte com acabamento em superfícies com revestimentos como melanina, fórmica, entre outros;
- Nunca exceder a rotação máxima indicada no disco, e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação;
- Nunca utilizar o disco no sentido contrário ao indicado;
- Nunca utilizar o disco se a furação de encaixe não encaixar perfeitamente ao eixo da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com sua flange de fixação;
- Nunca utilizar o disco sem a capa de proteção da máquina. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento do ar gerado pela operação pode criar vibração no disco, afetando a qualidade do corte e sua vida útil;
- Nunca utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas;
- Nunca cortar materiais que não estejam devidamente fixados através de grampos ou suportes, sob o risco de oscilações, que poderão gerar má qualidade de corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco;
- Nunca cortar materiais inapropriados à indicação dos disco, sob o risco de baixo desempenho, qualidade de corte, redução da vida útil ou quebra dos dentes do disco.
Principais Vantagens:
- Alta concentração de grãos de carbureto de tungstênio, ;
- Cortes rápidos e suaves; ;
- Cortes em madeira com pregos e cimento
Modo de Usar:
- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado pelo fabricante no manual de instruções de cada máquina
Desenvolvido com grãos carbureto de tungstênio para cortes de madeiras em geral. Exclusivamente utilizado com serra mármore.
Características:
- Produzido com grãos de carbureto de tungstênio que são soldados a laser para garantir um corte rápido, suave e com alto nível de segurança evitando contragolpes;
- Possuí um design com aberturas de ventilação que permitem a refrigeração do disco durante o corte e evitam deformação por aquecimento;
- Indicado para corte a seco. Aplicacações ;
- Pode ser usado no corte de madeira, aglomerado compensado, MDF, pisos laminados, plástico, PVC e principalmente madeiras de construção com resíduos de concreto e até mesmo em madeiras com pregos.
Restrições de Uso:
- Produto não indicado para corte com acabamento em superfícies com revestimentos como melanina, fórmica, entre outros;
- Nunca exceder a rotação máxima indicada no disco, e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação;
- Nunca utilizar o disco no sentido contrário ao indicado;
- Nunca utilizar o disco se a furação de encaixe não encaixar perfeitamente ao eixo da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com sua flange de fixação;
- Nunca utilizar o disco sem a capa de proteção da máquina. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento do ar gerado pela operação pode criar vibração no disco, afetando a qualidade do corte e sua vida útil;
- Nunca utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas;
- Nunca cortar materiais que não estejam devidamente fixados através de grampos ou suportes, sob o risco de oscilações, que poderão gerar má qualidade de corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco;
- Nunca cortar materiais inapropriados à indicação dos disco, sob o risco de baixo desempenho, qualidade de corte, redução da vida útil ou quebra dos dentes do disco.
Principais Vantagens:
- Alta concentração de grãos de carbureto de tungstênio, ;
- Cortes rápidos e suaves; ;
- Cortes em madeira com pregos e cimento
Modo de Usar:
- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado pelo fabricante no manual de instruções de cada máquina
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 0610110020 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Madeiras Macias, Madeiras com Resíduos de Concreto ou até Madeiras com Pregos |
| Diâmetro do Furo | 20mm |
| Produtos Associados | Sapatos de segurança; Luvas e óculos |
| Diâmetro | 110mm - 4.3/8" |
| Composições | Unitário |
| Rotação Máxima | 13.900 RPM |
| Código de barras | 7891799486358 |
| Ficha Técnica | Download |