| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Disco de serra com vídea para corte de madeira bruta ou chapas.
Características:
- Alma do disco fabricada em aço temperado com alta resistência a deformação;
- Dentes com ponta de metal duro (vídea);
- Dentes afiados e com angulação para melhor desempenho de corte;
- Acompanha bucha para redução do furo central.
Aplicações:
- Utilizado em maquinas portáteis (110mm) ou em maquinas de bancada (185mm);
- Utilizado para cortar madeiras em chapas;
- Cortes de madeiras bruta como tabuas, pontaletes, caibros, etc.
Principais Vantagens:
- Velocidade de corte;
- Bom acabamento de corte;
- Durabilidade.
Restrições de Uso:
- Produto não indicado para corte com acabamento em superfícies com revestimentos como melamina, fórmica, entre outros;
- Nunca exceder a rotação máxima indicada no disco, e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação;
- Nunca utilizar o disco no sentido contrário ao indicado;
- Nunca utilizar o disco se a furação de encaixe não encaixar perfeitamente ao eixo da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com sua flange de fixação;
- Nunca utilizar o disco sem a capa de proteção da máquina. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento do ar gerado pela operação pode criar vibração no disco, afetando a qualidade do corte e sua vida útil;
- Nunca utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas;
- Nunca cortar materiais que não estejam devidamente fixados através de grampos ou suportes, sob o risco de oscilações, que poderão gerar má qualidade de corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco;
- Nunca cortar materiais inapropriados à indicação dos disco, sob o risco de baixo desempenho, qualidade de corte, redução da vida útil ou quebra dos dentes do disco.
Modo de Usar:
- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado pelo fabricante no manual de instruções de cada máquina.
Disco de serra com vídea para corte de madeira bruta ou chapas.
Características:
- Alma do disco fabricada em aço temperado com alta resistência a deformação;
- Dentes com ponta de metal duro (vídea);
- Dentes afiados e com angulação para melhor desempenho de corte;
- Acompanha bucha para redução do furo central.
Aplicações:
- Utilizado em maquinas portáteis (110mm) ou em maquinas de bancada (185mm);
- Utilizado para cortar madeiras em chapas;
- Cortes de madeiras bruta como tabuas, pontaletes, caibros, etc.
Principais Vantagens:
- Velocidade de corte;
- Bom acabamento de corte;
- Durabilidade.
Restrições de Uso:
- Produto não indicado para corte com acabamento em superfícies com revestimentos como melamina, fórmica, entre outros;
- Nunca exceder a rotação máxima indicada no disco, e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação;
- Nunca utilizar o disco no sentido contrário ao indicado;
- Nunca utilizar o disco se a furação de encaixe não encaixar perfeitamente ao eixo da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com sua flange de fixação;
- Nunca utilizar o disco sem a capa de proteção da máquina. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento do ar gerado pela operação pode criar vibração no disco, afetando a qualidade do corte e sua vida útil;
- Nunca utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas;
- Nunca cortar materiais que não estejam devidamente fixados através de grampos ou suportes, sob o risco de oscilações, que poderão gerar má qualidade de corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco;
- Nunca cortar materiais inapropriados à indicação dos disco, sob o risco de baixo desempenho, qualidade de corte, redução da vida útil ou quebra dos dentes do disco.
Modo de Usar:
- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado pelo fabricante no manual de instruções de cada máquina.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 0610024110 |
| Garantia | 3 Meses |
| Espessura de Corte | 1,8mm |
| Bucha de Redução | 16mm |
| Diâmetro | 110mm |
| Dentes | 24 Dentes |
| Composições | Embalagem com 5 Unidades |
| Rotação Máxima | 12100 RPM |
| Espessura da Alma | 1,2mm |
| Furo Central | 20mm |
| Código de barras | 7891799448592 |
| Ficha Técnica | Download |