| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Disco Abrasivo de Corte Aço W-MAX foi desenvolvido para utilização em máquinas estacionárias no corte de aço carbono, ferro galvanizado e metais não ferrosos. Proporciona cortes rápidos, precisos e com excelentes resultados em chapas, perfis e material maciço. Características ;
- EN 12413;
- Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade, que proporcionam um baixo coeficiente de fricção, reduzindo a produção de calor durante a operação, aumentando a velocidade de corte e oferecendo uma perfeita estabilidade dinâmica do disco;
- Longa duração;
- Boa velocidade para corte;
- Baixo nível de fumaça proveniente do corte.
Aplicações:
- Ideal para cortes em diversos tipos de materiais: aço carbono, peças galvanizadas, metais ferrosos;
- Recomendações de uso: cortes em vigas de ferro, tubos de canalização, dutos de ar, tubos maciços, cabos de aço, armações em aço;
- Todo tipo de trabalho em serralheria metálica, manutenção, produção e construção em metal;
- Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas.
Restrições de Uso:
- Não utilizar para corte de aço inox;
- Nunca utilize o disco para desbastar. Este procedimento incorreto irá cortar as telas de segurança do disco;
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho marcada no rótulo do disco (80 m/s);
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação (com trincas);
- Nunca forçar o disco. Não exercer pressão sobre o disco durante a operação de corte. O peso da máquina deve ser o suficiente;
- Não aplique pressão lateral sobre o disco;
- Não efetue cortes curvos;
- O diâmetro do disco deve estar de acordo com a dimensão da peça a cortar. Regra: espessura da peça deve ser aproximadamente 10% do diâmetro do disco.
Principais Vantagens:
- Disco abrasivo de corte;
- Para aço carbono;
- Com 2 telas de proteção.
Disco Abrasivo de Corte Aço W-MAX foi desenvolvido para utilização em máquinas estacionárias no corte de aço carbono, ferro galvanizado e metais não ferrosos. Proporciona cortes rápidos, precisos e com excelentes resultados em chapas, perfis e material maciço. Características ;
- EN 12413;
- Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade, que proporcionam um baixo coeficiente de fricção, reduzindo a produção de calor durante a operação, aumentando a velocidade de corte e oferecendo uma perfeita estabilidade dinâmica do disco;
- Longa duração;
- Boa velocidade para corte;
- Baixo nível de fumaça proveniente do corte.
Aplicações:
- Ideal para cortes em diversos tipos de materiais: aço carbono, peças galvanizadas, metais ferrosos;
- Recomendações de uso: cortes em vigas de ferro, tubos de canalização, dutos de ar, tubos maciços, cabos de aço, armações em aço;
- Todo tipo de trabalho em serralheria metálica, manutenção, produção e construção em metal;
- Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas.
Restrições de Uso:
- Não utilizar para corte de aço inox;
- Nunca utilize o disco para desbastar. Este procedimento incorreto irá cortar as telas de segurança do disco;
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho marcada no rótulo do disco (80 m/s);
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação (com trincas);
- Nunca forçar o disco. Não exercer pressão sobre o disco durante a operação de corte. O peso da máquina deve ser o suficiente;
- Não aplique pressão lateral sobre o disco;
- Não efetue cortes curvos;
- O diâmetro do disco deve estar de acordo com a dimensão da peça a cortar. Regra: espessura da peça deve ser aproximadamente 10% do diâmetro do disco.
Principais Vantagens:
- Disco abrasivo de corte;
- Para aço carbono;
- Com 2 telas de proteção.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986115103 |
| Diâmetro do Furo | 22,2mm - 7/8" |
| Espessura | 2,5mm - 3/32" |
| Diâmetro | 115mm - 4.1/2" |
| Composições | Embalagem com 25 Unidades |
| Rotação Máxima | 13300 RPM |
| Restrições de Uso | Não Utilizar para Inox |
| Código de barras | 7891799464837 |
| Ficha Técnica | Download |