Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 0578312080 Copiado!

    Disco Flap Aço Acabamento Fino 115mm G80 Embalagem com 10 Unidades - W-Max - 0578312080 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco Flap Aço W-MAX é indicado para trabalhos de desbaste e acabamento de superfícies metálicas, cordões de solda, remoção de vernizes, tintas e ferrugem

    Características:

    - Flap com 72 folhas simples, composto por grãos de Óxido de Alumínio;
    - Disco com costado em fibra com formato côncavo;
    - Modelos com diâmetro 115mm ;
    - Disponível em quatro medidas distintas de grãos para trabalhos desde o desbaste até o acabamento

    Aplicações:

    - Desbaste de cordões de solda;
    - Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
    - Remoção de pinturas e de oxidações (ferrugem);
    - Ideal para trabalhos em ferro, aço carbono, aço construção, metais não ferrosos;
    - Indicado para esmerilhadeira, respeitando a velocidade periférica recomendada (80 m/s) Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
    - Siga as instruções de segurança indicadas no rótulo do disco;
    - Use sempre proteção para os olhos (óculos), luvas de segurança e máscara;
    - Não utilizar em aço inox;
    - Não use discos danificados;
    - Siga as instruções de montagem do disco, constantes no manual de instruções da máquina;
    - Retire da área de trabalho qualquer substância combustível, materiais inflamáveis ou explosivos antes de iniciar as operações;
    - Utilize o disco flap única e exclusivamente em materiais adequados e com máquinas apropriadas;
    - Manuseie a máquina sempre com ambas as mãos

    Principais Vantagens:

    - Bom rendimento;
    - Boa remoção de material;
    - Boa durabilidade.
    Marca W-Max
    Código do Produto 0578312080
    Garantia 3 Meses
    Aplicações Acabamento Fino
    Grãos G80
    Diâmetro do Furo 22,2mm
    Desenho Costado Reto
    Modelos W-Max
    Costado Fibra de Vidro
    Diâmetro 115mm
    Composições Embalagem com 10 Unidades
    Rotações 13300 RPM
    Código de barras 7891799443191
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade