Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 0578000060 Copiado!

    Disco Flap para Inox 115mm G60 Embalagem com 10 Unidades - W-Max - 0578000060 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco Flap Inox W-MAX é especialmente indicado para trabalhos de desbaste e acabamentos em superfícies, e cordões de solda em aço inox, entre outros.

    Características:

    - Flap com 72 folhas simples para o disco 115mm e flap com 120 folhas simples para o disco de 180mm, composto por grãos de Óxido de Alumínio e Zircônio;
    - Disco com costado em fibra com formato côncavo;
    - Modelos com diâmetro115mm ou 180mm;
    - Disponível em quatro medidas distintas de grãos para trabalhos desde o desbaste até o acabamento

    Aplicações:

    - Desbaste de cordões de solda;
    - Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
    - Remoção de pinturas;
    - Ideal para trabalhos em aço inox, aço carbono, aço construção, ferro e metais não ferrosos;
    - Indicado para esmerilhadeira, respeitando a velocidade periférica recomendada (80 m/s).

    Principais Vantagens:

    - Pode ser utilizado em aço inox e outros metais ferrosos e não ferrosos;
    - Excelente rendimento e durabilidade;
    - Alto poder de remoção de material.
    Marca W-Max
    Código do Produto 0578000060
    Garantia 3 Meses
    Aplicações Desbaste Médio
    Diâmetro do Furo 22,2mm
    Grãos G60
    Desenho Costado Côncavo
    Modelos W-Max
    Costado Fibra de Vidro
    Diâmetro 115mm
    Composições Embalagem com 10 Unidades
    Modo de uso Inox
    Rotações 13300 RPM
    Código de barras 7891799460815
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade