| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Os discos diamantados de corte W-MAX são produzidos para atender aplicações gerais de corte em pedras e alvenarias em canteiros de obra.
Certificação:
- EN 13236.
Características:
- Ótima relação corte durabilidade em canteiros de obra;
- Diversos modelos de discos para diferentes aplicações;
- Disco especial para corte de porcelanato, cerâmica, azulejos e pisos.
Aplicação:
- Utilizado em máquinas portáteis para cortes de materiais diversos em canteiro de obras.
Principais Vantagens:
- Ótima relação corte, durabilidade em canteiros de obras;
- Vários modelos;
- Disco especial para porcelanato, pisos e azulejos.
Os discos diamantados de corte W-MAX são produzidos para atender aplicações gerais de corte em pedras e alvenarias em canteiros de obra.
Certificação:
- EN 13236.
Características:
- Ótima relação corte durabilidade em canteiros de obra;
- Diversos modelos de discos para diferentes aplicações;
- Disco especial para corte de porcelanato, cerâmica, azulejos e pisos.
Aplicação:
- Utilizado em máquinas portáteis para cortes de materiais diversos em canteiro de obras.
Principais Vantagens:
- Ótima relação corte, durabilidade em canteiros de obras;
- Vários modelos;
- Disco especial para porcelanato, pisos e azulejos.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 0668535110 |
| Aplicações | Granitos, Mármores e Pedras em Geral |
| Diâmetro do Furo | 20mm |
| Tipo | Contínuo |
| Diâmetro | 110mm |
| Referências | N1 |
| Altura da Coroa | 10mm |
| Espessura do Núcleo | 1,5mm |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Rotações | 13900 RPM |
| Espessura da Coroa | 2,1mm |
| Código de barras | 4056807203300 |
| Ficha Técnica | Download |