Aproveite e compre junto

Roda de Lixa PG 150 x 50mm Furo 25,4mm Grão 40 - Wurth - 0672912040 - Unitário
R$ 122,57
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Roda de Lixa desenvolvida para desbaste e acabamento em aços em geral, operações de metalurgia, madeira e indústria automotiva, em operações portáteis.
Características:
- Produzida com costado de Algodão e Grãos Abrasivos de Óxido de Alumínio;
- Graças à sua flexibilidade, a roda adapta-se aos contornos da peça garantindo maior abrangência do lixamento e conforto do operador;
- Utilizada em todos os tipos de metais e madeira;
- Alta capacidade de remoção e ação de acabamento eficaz;
- Utilizada em máquinas manuais: chicotes, motor esmeril, e politriz de bancada.
Aplicações:
- Para limpeza, polimento, remoção de ferrugem, redução de riscos e desbaste linear;
- Acabamento em todos os tipos de aço, madeira e indústria automotiva;
- Desbaste e limpeza de superfícies. Polimento de tanques.
Modo de Usar:
- A Roda de lixa PG opera de forma eficaz com rotação máxima de trabalho de 5500 RPM, onde se atinge o melhor equilíbrio entre a capacidade de desbaste, a qualidade do acabamento da superfície, temperatura da peça e o manuseio da ferramenta.
Principais Vantagens:
- Maior flexibilidade;
- Conforto na operação. Menor vibração;
- Atinge pontos de difícil acesso nas peças.
Roda de Lixa desenvolvida para desbaste e acabamento em aços em geral, operações de metalurgia, madeira e indústria automotiva, em operações portáteis.
Características:
- Produzida com costado de Algodão e Grãos Abrasivos de Óxido de Alumínio;
- Graças à sua flexibilidade, a roda adapta-se aos contornos da peça garantindo maior abrangência do lixamento e conforto do operador;
- Utilizada em todos os tipos de metais e madeira;
- Alta capacidade de remoção e ação de acabamento eficaz;
- Utilizada em máquinas manuais: chicotes, motor esmeril, e politriz de bancada.
Aplicações:
- Para limpeza, polimento, remoção de ferrugem, redução de riscos e desbaste linear;
- Acabamento em todos os tipos de aço, madeira e indústria automotiva;
- Desbaste e limpeza de superfícies. Polimento de tanques.
Modo de Usar:
- A Roda de lixa PG opera de forma eficaz com rotação máxima de trabalho de 5500 RPM, onde se atinge o melhor equilíbrio entre a capacidade de desbaste, a qualidade do acabamento da superfície, temperatura da peça e o manuseio da ferramenta.
Principais Vantagens:
- Maior flexibilidade;
- Conforto na operação. Menor vibração;
- Atinge pontos de difícil acesso nas peças.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0672912040 |
Garantia | 3 Meses |
Diâmetro do furo | 25,4mm |
Produtos Associados | Disco de lixa; Cinta de Lixa; Manta Abrasiva; EPI’s |
Grão | 40 |
Diâmetro | 150mm (lixa) |
Largura Útil | 50mm (lixa) |
Composição | Unitário |
Código de barras | 7891799462895 |
Ficha Técnica | Download |