| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 7981 (ISO 7049). :
- Material: Aço Inox - 304/A2. :
- Classe de Resistência: N/A. :
- Encaixe: Philips. :
- Cabeça: Panela. :
- Rosca: DIN 7970 (ISO 1478). :
- Ponta: Auto atarraxante. :
- Acabamento: N/A.
- Norma: DIN 7981 (ISO 7049). :
- Material: Aço Inox - 304/A2. :
- Classe de Resistência: N/A. :
- Encaixe: Philips. :
- Cabeça: Panela. :
- Rosca: DIN 7970 (ISO 1478). :
- Ponta: Auto atarraxante. :
- Acabamento: N/A.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0115063050 |
| Cabeça | Panela Philips |
| Altura da Cabeça | 3,65/ 3,95mm |
| Rosca | DIN 7970 (ISO 1478) |
| Chaves | PH3 |
| Acabamento | Zincado |
| Comprimento Total | 50mm |
| Diâmetro da Cabeça | 12,07/ 10,8mm |
| Norma | DIN 7981 (ISO 7049) |
| Diâmetro da Rosca | 6,3mm |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Código de barras | 7891799477998 |
| Ficha Técnica | Download |